HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatis 0.75P-9.5V5A 1unit
Rp14.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 0.75P-9.5V5A |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Type | Pressure Switch Type |
| Motor Power (kW) | 0.75 |
| Maximum Pressure (kg/cm²) | 9.5 |
| Compressor Speed (rpm) | 990 |
| Free Air Delivery at Max Press (L/minute) | 80 |
| Air Tank Capacity (L) | 62 |
| Power Source | 3 Phase |
| Berat (Kg) | 72.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 22 November 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 10 December 2025 |
Informasi Produk
Description
The Hitachi lubricated ( oil-flooded ) Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries, automotive service workshops, spray painting and pneumatic tools.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan