HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Kepala 5.5U-9.5CV 1unit

#Nomor SKU S003651131
Wishlist
Rp23.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 5.5U-9.5CV
Unit 1unit
Motor Power (kW) 5.50
Maximum Pressure (kg/cm²) 9.5
Compressor Speed (rpm) 1080.00
Free Air Delivery at Max Press (L/minute) 630
Berat (Kg) 65.0
Tanggal Produk Terdaftar 22 November 2017
Terakhir Diperbaharui 10 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Hitachi lubricated ( oil-flooded ) Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries, automotive service workshops, spray painting and pneumatic tools.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan