TOHNICHI Rotary Slip Adjustable Torque Screwdriver RTD120CN 1pc

#Nomor SKU S003650424
Wishlist
Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RTD120CN
Unit 1pc
Dimension (PxLxT) 130 x 8 x 8 mm
Accuracy +/- 3 %
Small Screw (M3.5)
Tapping Screw M3 (M3.5)
Overall Length (mm) 130
Grip Diameter 35 mm
Torque Range (N m) 0.20 to 1.20
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 22 November 2017
Terakhir Diperbaharui 06 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Rotary Slip Adjustable Torque Wrench






- Ratcheting mechanism prevent over torque






- Torque easily set with external scale






- Interchangeable bit sold separately






- Cap. 20-120 cNm ; Accuracy +/-3%
Feature



- Adjustable torque screwdriver with rotary slip mechanism is idea for various jobs allowing easy change of torque setting.


- Adjustable type features external scale that can be set simply by twisting the body to line up with desired torque setting a

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan