KLENCO Mesin Pembersih Karpet dan Jok Typhoon SE20 1unit

#Nomor SKU S003647639
Wishlist
Rp31.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Typhoon SE20
Unit 1unit
Solution & Recovery Tank 14 Litres
Tank Construction High Density Polyethylene
Vacuum Motor 1000 W - 2 Stages
Pump with by-Pass (max) 4 bar
Cable Length 10 m
Vacuum / Solution Hose 2.5 m
Dimension (LxWxH) 32 x 42 x 53 cm
Berat (Kg) 12.0
Tanggal Produk Terdaftar 14 November 2017
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
TYPHOON SE20 is a spray extraction carpet/upholstery cleaner specially designed for small and medium areas of carpets and floors. Compact and easy to carry, the TYPHOON SE20 is especially suited for cleaning of tight spaces found in places such as hotels,
Peringatan
- Gramasi dan kemasan Produk dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kemasan terbaru.
Warning
- Product grammage and packaging may change at any time following the latest packaging.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan