BOSCH Charger GAL 1860 CV 18V/240V 1pc

#Nomor SKU S003645031
Wishlist
Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GAL 1860 CV
Unit 1pc
Battrey Voltage (V) 14.4-18
Charging Time (minute) 30
Rated Voltage (V) 240
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 07 November 2017
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- A 18 V 4.0 Ah battery is ready for use in just 30 minutes

- Active Air Cooling for a longer lifetime of the batteries

- Compatible with all Bosch Li-ion 14.4 and 18 volt batteries thanks to the Flexible Power System

- Easy to bring and easy to store thanks to its compact and lightweight design

- LED lights indicate when the battery is ready for use

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan