DENKO Tangga Lipat Teleskopik Multifungsi Dobel Seri TL TLB8 1unit
Rp2.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TLB8 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Folding Height (cm) | 89 |
| Max. Height A (cm) | 280 |
| Space of Rungs (cm) | 30 |
| Close Height | 89 cm |
| Material | Alumunium 6063 |
| Thickness (mm) | 1.3 - 1.4 |
| Number of Steps | 16 |
| Maximum Loading Capacity (kg) | 150 |
| Height (m) | 2.8-5.0 |
| Berat (Kg) | 18.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 October 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Ladder Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian. Tangga Dalton ini tersedia dengan ketinggian jangkau 785 mm sampai dengan 3700 meter dengan kapasitas 150 kg.
Description
Ladder Dalton is a ladder that is very practical and multipurpose to help the work process that requires tools to reach heights. This Dalton ladder is available with a reach height of 785 mm up to 3700 meters with a capacity of 150 kg.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan