Denyo Generator Diesel Kubota Engine (Genset Diesel) DCA-13ESK 10.5Kva 1unit
Rp219.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DCA-13ESK |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Type | Silent |
| Engine Type | Kubota D1403-EB |
| Phase | 3 |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Rated Power (W) | 8400 |
| Dimension (L x W x H) (mm) | 1390x650x900 |
| Maximum Power (W) | 9200 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 62 |
| Noise Level (dBa) | 59.1 (50Hz), 61.7 (60Hz) |
| Berat (Kg) | 503.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 October 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 March 2026 |
Informasi Produk
Peringatan
Mohon hubungi CS untuk biaya pengiriman diluar Jabodetabek.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Denyo%20Generator%20Diesel%20Kubota%20Engine%20(Genset%20Diesel)%20DCA-13ESK%2010_5Kva%201unit/S003641941-1.jpg)