Denyo Generator Diesel Kubota Engine (Genset Diesel) DCA-10ESX 8Kva 1unit

#Nomor SKU S003641934
Wishlist
Rp219.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DCA-10ESX
Unit 1unit
Type Silent
Engine Type Kubota D 1403-EB
Phase 1
Frequency (Hz) 50/60
Rated Power (W) 6400
Dimension (L x W x H) (mm) 1390x650x900
Maximum Power (W) 7040
Fuel Tank Capacity (L) 62
Noise Level (dBa) 60 (50Hz), 62.2 (60Hz)
Berat (Kg) 503.0
Tanggal Produk Terdaftar 30 October 2017
Terakhir Diperbaharui 27 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Mohon hubungi CS untuk biaya pengiriman diluar Jabodetabek.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan