Jembo Power Cable Thermoplastic NYAF Series For Building (Kabel Listrik) 300/500 (AC) Black 1x0.75mm2 1roll(100m)

#Nomor SKU S003636121
Wishlist
Rating:
100% of 100
(5)
Rp369.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1roll(100m)
Color Black
Number of Cores 1
Nominal Cross Section Area (mm²) 0.75
Current Carrying Capacity (A) 12 (at 30°C)
Rated Voltage (V) 300/500 (AC)
Insulation Thickness (mm) 0.6
Overall Diameter (mm) 2.45
DC Resistance for Conductor (ohm/km) Max 24.7 (at 20°C)
DC Resistance for Insulation (MΩ.km) Min 58 (at 20°C)
Short Circuit Current (kA) 0.09 (per 1sec)
Conductor Material Flexible Copper
Insulation Material PVC
Core x Size (mm²) 1x0.75
SNI License Yes
SNI Number 006.001.001.036.24
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 20 October 2017
Terakhir Diperbaharui 29 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Symbol : NYAF



- Copper Low Voltage Cable



- Construction:

1. Flexible Copper Conductor​

2. PVC Insulated



- Rated Voltage: 450/750 Volt



- Specification:

SPLN 42-3 : 1992

SNI 04-6629.3.2006

IEC 60227-3 IEC 02



- Application :

Permanent installation in conduit or exposed wiring in dry location

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk