Jembo Power Cable Armoured NYFGBY Series - Low Voltage (Kabel Listrik) 4x10mm2 1roll(50m)

#Nomor SKU S003635810
Wishlist
Rp8.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NYFGBY
Unit 1roll(50m)
Core x Size (mm²) 4x10
Length (m) 50
Nominal Cross Section Area (mm²) 10
Number of Cores 4
SNI License Yes
SNI Number 006.001.004.039.24
Berat (Kg) 54.0
Tanggal Produk Terdaftar 20 October 2017
Terakhir Diperbaharui 06 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Symbol : NYFGbY or CU/PVC/SFA/PVC

- Copper Low Voltage Cable

- Construction:
1. Annealed Copper Conductor
2. Extruded PVC Insulated
3. Extruded PVC Inner Sheath
4. Flat steel wire and tape armoured
5. Extruded PVC Outer Sheated

- Rated Voltage : 0.6/1 kV

- Specification :
SPLN 43-2 : 1994
SNI IEC 60502-1 2009
IEC 60502

- Application :
1. Indoor and outdoor installation direct burial
2. Preferably use where considerable mechanical stress must be envisaged

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan