Jembo Power Cable Non Armoured NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik) 7x1.5mm2 1roll(50m)

#Nomor SKU S003635414
Wishlist
Rp3.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NYY
Unit 1roll(50m)
Core x Size (mm²) 7x1.5
Length (m) 50
Nominal Cross Section Area (mm²) 1.5
Number of Cores 7
Application Indoor & Outdoor
SNI License Yes
SNI Number 006.001.004.039.24
Berat (Kg) 15.2
Tanggal Produk Terdaftar 20 October 2017
Terakhir Diperbaharui 06 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Symbol : NYY or CU/PVC/PVC

- Copper Low Voltage Cable

- Construction:
1. Annealed Copper Conductor
2. Extruded PVC Insulated
3. Extruded PVC Outer Sheated

- Rated Voltage: 0.6/1 kV

- Specification:
SPLN 43-1 : 1994
SNI IEC 60502-1 2009
VDE 0271
IEC 60502

- Application :
Indoor and outdoor
Induct installation or of laying in the ground where not sustain mechanical damage

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan