Insize Indikator Dial Test 2380-08 1pc

#Nomor SKU S003626559
Wishlist
Rp849.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2380-08
Unit 1pc
Range (mm) 0.8
Graduation (mm) 0.01
Dial Reading 0-40-0
Length (mm) 13.5
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 12 October 2017
Terakhir Diperbaharui 15 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Dial Test Indicator

> Jeweled bearing
> Carbide contact point
> Two measuring directions
> Anti magnetic body
> Supplied with 2 clamps 4mm & 8mm
> Optional accessory; Style
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan