Insize Digital Gear Tooth Caliper 1181-M30 1pc

#Nomor SKU S003625811
Wishlist
Rp9.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1181-M30
Unit 1pc
Material Stainless steel
Accuracy (mm) ±0.04
Measurement Range (mm) 1 to 30
Resolution (mm) 0.01/0.0005”
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 12 October 2017
Terakhir Diperbaharui 30 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Digital Gear Tooth Caliper
> Resolution: 0.01mm/0.0005inch
> Carbide tips
> made of stainless steel
Peringatan
Tidak termasuk sertifikat kalibrasi
Warning
Exclude Calibration Certificate

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan