Aero 3Phase Electric Motor Flange Mounted(B5) 2Pole (Dinamo Motor) 225M-2 45kW 60HP 1unit

#Nomor SKU S003624623
Wishlist
Rp26.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 225M-2
Unit 1unit
Horse Power (HP) 60
Power (kW) 45
Speed (rpm) 3000.00
Voltage (V) 380/660
Berat (Kg) 290.0
Tanggal Produk Terdaftar 11 October 2017
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy
Warning
- Please confirm product details on Attribute Information then place an order.
- This is Non Returnable Product

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan