Sellery Spirit Level Torpedo Level (Waterpass) 24-350 9inch 1pc
Rp169.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 24-350 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Length | 229 mm (9 inch) |
| Vials | Level/45 degrees/Plumb |
| Material | solid aluminium alloy case |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 10 October 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 December 2025 |
Informasi Produk
Description
> Strong rubber magnet base
> 3 vials for measuring 90, 180, 45 Degrees surfaces
> 3 vials for measuring 90, 180, 45 Degrees surfaces
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Sellery%20Spirit%20Level%20Torpedo%20Level%20(Waterpass)%2024-350%209inch%201pc/2zS003623107-2.jpg)