Maspion Kipas Angin Meja F-15DA 6inch 1unit
Rp129.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | F-15DA |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Blade Size (mm) | 150 |
| Color | White-Blue, Green Pink |
| Dimensions (mm) | 207x151x292 |
| Power (W) | 18 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | PCS 00029.01 |
| Berat (Kg) | 1.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 October 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 February 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Kipas angin mini dengan baling-baling berukuran 6 inch (150 mm) tetap sejuk dan dingin menghembuskan angin di ruangan Anda. Motornya didesain dengan 100% tembaga tetap menjaga performa kipas nagin tetap awet digunakan dalam waktu yang lama. Listrik dengan daya rendah, hanya 18 Watt membuat kipas angin hemat energi.
Fitur
- 100% Copper Motor & Auto Lubrication- Motor lebih kuat dan tahan lama dengan motor 100% gulungan tembaga dan pelumasan otomatis
- Low Wattage
Dengan daya 18 Watt akan menghemat konsumsi listrik berlebih.
- Low Noise
Putaran kipas menghasilkan suara yang lebih tenang.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan