Mennekes Plug Head Schuko Industrial IP44 (Steker) 10749 Grey 16A 230V 1pc
Rp149.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 10749 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Protection Type | IP 44 |
| Rating Ampere | 16A |
| No. of Poles | 2p+E |
| Voltage | 230 V |
| Frequency (Hz) | 50 & 60 |
| Color | Grey |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 October 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 18 February 2026 |
Informasi Produk
Description
Plugs SCHUKO
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Mennekes%20Plug%20Head%20Schuko%20Industrial%20IP44%20(Steker)%2010749%20Grey%2016A%20230V%201pc/S003612309-2.jpg)