Penguin Tangki Air 5100L (Toren) TB 500 Orange 1pc
Rp11.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TB 500 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Color | Orange |
| Capacity (L) | 5100 |
| Cover/Lid/Tutup Width (cm) | 60 |
| Inlet (inch) | 1/2 |
| Drain (inch) | 1.5 |
| Outlet Bulkhead (inch) | 1.5 |
| Wall Thickness (mm) | 12-18 |
| Bottom Tank Width (cm) | 185 |
| Tank Height (cm) | 219.50 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | SNI 7276:2014 No. 06/W/RE/B/01/2018 |
| Berat (Kg) | 1272.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 October 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 22 July 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Selama ini tangki / toren / tandon air dilihat hanya sebagai tempat penyimpanan cadangan air. Penguin melalui investasi besar dalam bidang teknologi material terkini berupaya menciptakan sebuah produk yang melebihi fungsi standarnya. Hasilnya adalah Rotam
Peringatan
Area wilayah kirim : Ada di seluruh kota besar di Indonesia.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Penguin%20Tangki%20Air%205100L%20(Toren)%20TB%20500%20Orange%201pc/S003606407-1.jpg)