Selama ini tangki / toren / tandon air dilihat hanya sebagai tempat penyimpanan cadangan air. Penguin melalui investasi besar dalam bidang teknologi material terkini berupaya menciptakan sebuah produk yang melebihi fungsi standarnya. Hasilnya adalah Rotamould4, sebuah formula material inovatif yang tidak hanya menjaga kualitas air, namun juga dapat menjadikan persediaan air lebih higienis dan aman digunakan. Disamping memiliki ketahanan cuaca yang jauh melampaui produk plastik lainnya.
- ANTIMIKROBA
Teknologi Silver Ion BioCote, terbukti efektif membunuh bakteri dan mencegah pertumbuhan jamur.
- BEBAS LUMUT
Lapisan khusus kedap cahaya memastikan air bebas dari pertumbuhan lumut.
- TAHAN LAMA
Pelindung UV20+ menjamin ketahanan terhadap matahari untuk pemakaian jangka panjang.
- TERINSULASI
Suhu air lebih stabil berkat lapisan insulasi yang sekaligus berfungsi meredam tekanan.
- AKSESORIES
Plumbing Kit, Strainer.
Penguin Tangki Air 1050L (Toren) TB 110 Sand Stone 1pc
Rp2.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TB 110 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Color | SandStone |
| Capacity (L) | 1050 |
| Cover/Lid/Tutup Width (cm) | 40 |
| Inlet (inch) | 1 |
| Outlet (inch) | 1 |
| Drain (inch) | 1 |
| Wall Thickness (mm) | 9-11 |
| Bottom Tank Width (cm) | 105 |
| Tank Height (cm) | 132 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | SNI 7276:2014 No. 06/W/RE/B/01/2018 |
| Berat (Kg) | 262.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 October 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 22 July 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Peringatan
Area wilayah kirim : Ada di seluruh kota besar di Indonesia.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/Penguin%20Tangki%20Air%201050L%20(Toren)%20TB%20110%20Sand%20Stone%201pc/S003606001-1.jpg)