Penguin Tangki Air 650L (Toren) TB 70 Biru Tua 1pc

#Nomor SKU S003605820
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TB 70
Unit 1pc
Color Biru Tua
Capacity (L) 650
Cover/Lid/Tutup Width (cm) 40
Inlet (inch) 3/4
Outlet (inch) 3/4
Drain (inch) 3/4
Wall Thickness (mm) 7-10
Bottom Tank Width (cm) 88
Tank Height (cm) 128.50
SNI License Yes
SNI Number SNI 7276:2014 No. 06/W/RE/B/01/2018
Berat (Kg) 185.8
Tanggal Produk Terdaftar 02 October 2017
Terakhir Diperbaharui 22 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Selama ini tangki / toren / tandon air dilihat hanya sebagai tempat penyimpanan cadangan air. Penguin melalui investasi besar dalam bidang teknologi material terkini berupaya menciptakan sebuah produk yang melebihi fungsi standarnya. Hasilnya adalah Rotam
Peringatan
Area wilayah kirim : Ada di seluruh kota besar di Indonesia.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan