Penguin Tangki Air 300L (Toren) TB 32 Hitam 1pc

#Nomor SKU S003605615
Wishlist
Rp979.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TB 32
Unit 1pc
Color Hitam
Capacity (L) 300
Cover/Lid/Tutup Width (cm) 40
Inlet (inch) 3/4
Outlet (inch) 3/4
Wall Thickness (mm) 4-6
Bottom Tank Width (cm) 69
Tank Height (cm) 87
SNI License Yes
SNI Number SNI 7276:2014 No. 06/W/RE/B/01/2018
Berat (Kg) 89.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 October 2017
Terakhir Diperbaharui 22 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tangki / Toren / Tandon Air Tanpa Antimikroba

BEBAS LUMUT
Lapisan semakin kedap cahaya sehingga tidak memungkinkan tumbuhnya lumut.

TAHAN LAMA
Pelindung UV20+, tahan terhadap radiasi UV hingga 20.000 jam, menjadikan tangki lebih awet.

SUHU STABIL
Peredam panas menjadikan suhu air di dalam tangki lebih sejuk dan meningkatkan kualitas air.
Peringatan
Area wilayah kirim : Ada di seluruh kota besar di Indonesia.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan