RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong) CUT-40 1800W 1pc
Rp4.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CUT-40 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Dimensions (cm) | 37x15x30 |
| Input Power (W) | 1800 |
| Product ID | RHI0204 |
| Rated Input Voltage | 220V - 1phase |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Input Capacitance | 6 KVA |
| Current Range (A) | 20-40 |
| Rated Duty Cycle (%) | 60 |
| Ouput Voltage (V) | 96 |
| Arc Starting | Contact Arc Starting |
| Insulation class | B |
| Housing Shield Grade | IP23 |
| Air flow | 0.17 m3/ min |
| Maximum Cutting Thickness (mm) | 10 |
| Power Factor | 0.93 |
| No. Load Voltage (V) | 230 |
| Berat (Kg) | 10.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 September 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 12 June 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Rhino Plasma Cutting CUT 40 Red merupakan mesin potong/cutting plasma yang menggunakan teknologi MOSFET yang tahan terhadap fluktuasi listrik. Mesin ini memiliki tegangan input 220V - 1 Fasa. Waktu pengerjaan lebih cepat dibandingkan dengan mesin potong konvensional dengan hasil yang presisi. mesin ini juga dapat digunakan untuk kebutuhan pengerjaan dalam industri kecil dan menengah.
Description
Plasma Cutting Rhino CUT 40 Red air plasma cutting machine uses MOSFET technology, which is resistant to electrical fluctuations, has an input power of 220V / 1 phase, The Work process is faster and results obtained are precision. It is suitable for small and medium industries and household needs.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Plasma%20Cutting%20Machine%20(Mesin%20Potong)/RHINO%20Plasma%20Cutting%20Machine%20(Mesin%20Potong)%20CUT-40%201800W%201pc/S003603437-1.jpg)