RHINO Mesin Las Inverter MMA 300 1ph 1pc
Rp5.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 300 1ph |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Dimensions (cm) | 48x21x35 |
| Duty Cycle (%) | 60 |
| Product ID | RHI0230 |
| Rated Input Voltage (V) | 220 (1phase) |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Rated Input Capacity (kVA) | 20 |
| Current Range (A) | 40-300 |
| Rated Output Voltage (V) | 32.6 |
| Insulation class | F |
| Protection Class | IP21 |
| Welding Rod Diameter (mm) | 2.0 - 4.0 |
| Power Factor | 0.93 |
| Efficiency | 85 |
| No. Load Voltage (V) | 70 |
| Berat (Kg) | 14.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 September 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 12 June 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Rhino mesin Las inveter MMA 300A kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset dengan teknologi MOSFET menghasilkan daya dan efisiensi maksimal dengan input power 1 fasa. Mempercepat proses kerja dengan hasil yang lebih presisi dbandingkan dengan konvensional. mesin ini juga dapat digunakan untuk kebutuhan pengerjaan dalam industri kecil dan menengah.
Description
Rhino MMA 300A 1ph
Single Phase Red welding machine uses IGBT module technology, which can create high power and efficiency, has an input power of single phase, The Work process is faster and results obtained are precision.
Single Phase Red welding machine uses IGBT module technology, which can create high power and efficiency, has an input power of single phase, The Work process is faster and results obtained are precision.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA%20300%201ph%201pc/9lS003603345-2.jpg)