RHINO Mesin Las Inverter MIG 350 1pc

#Nomor SKU S003603284
Wishlist
Rp17.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 350
Unit 1pc
Wire Speed per minute 1 - 10 M
Duty Cycle (%) 60
Product ID RHI0222
Rated Input Voltage (V) 380-3phase
Frequency (Hz) 50/60
Rated Input Capacity (A) 21.1
Output Current Range (A) 30-350
Rated Output Voltage (V) 16.5-31.5
Welding Rod Diameter (mm) 0.8-1.2
Insulation class F
Protection Class IP21
No-Load Voltage (Volt DC) 33
Power Factor 0.93
Efficiency 85
Wire Machine Panasonic Feeder
Wire Speed (m/minute) 3-15
Mig Torch Panasonic Type 3M
Berat (Kg) 29.0
Tanggal Produk Terdaftar 29 September 2017
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik dam bisa pakai Genset. Mesin las Rhino MIG 350 Red serta menggunakan teknologi modul IGBT, menghasilkan daya tinggi namun efisien, dengan daya masukan 380 V / 3 fase. Proses pekerjaan menjadi lebih cepat dan hasil yang diperoleh lebih presisi. Mesin las Rhino sebaiknya digunakan dengan gas CO2, dengan memiliki kecepatan kerja 1-15 m / menit. Cocok untuk pengelasan di industri perkapalan / pembuatan bodi mobil.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan