monotaro Saver Saw Blade M-S3 1pack(5pcs)

Rp399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M-S3
Unit 1pack(5pcs)
Compatible I can be used to saver saw Makita, Hitachi, Ryobi, etc..
Material Bimetal high-speed steel
Overall Length (mm) 200
Package Weight (g) 122
Work Material Metal
Effective Length (mm) 180
Cutting Capability (mm) (Iron pipe), 10 (siding) 125
Blade Thickness (mm) 0.9
Number of Threads per inch 14
M Code 47313122
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 September 2017
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan