monotaro Saver Saw Blade
#Grup produk P101569208
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
Compatible | I can be used to saver saw Makita, Hitachi, Ryobi, etc.. |
---|---|
Material | Bimetal high-speed steel |
Work Material | Metal |
Blade Thickness (mm) | 0.9 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan