EOG sterilized, disposable dropper that is very convenient for testing small samples. Sold in units of 100, easy to use. *Not individually packaged.
* Cannot be used for purposes other than research or experimentation.
monotaro Transfer Pipette (Pipet) PE 1ml 1pack(100pcs)
Rp49.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PE 1ml |
|---|---|
| Unit | 1pack(100pcs) |
| Sterilizing | Sterilized |
| Material | CR-V |
| Suction Volume (ml) | 1 |
| Minimum Reading (mL) | 0.25 |
| Overall Length (mm) | 148 |
| Head Diameter (Φmm) | 13 |
| Scale | Yes |
| Tip Diameter (Φmm) | 2.2 |
| Head Length (mm) | 45.8 |
| Capacity (ml) | 1 |
| M Code | 34680624 |
| Garansi Unit | 12 bulan |
| Garansi Part | 12 bulan |
| Garansi Service | 12 bulan |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 September 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 March 2026 |
Informasi Produk
Description
Warning
Please do not use for any purpose other than.Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/monotaro%20Transfer%20Pipette%20(Pipet)%20PE%201ml%201pack(100pcs)/lpS003584781-8.jpg)