monotaro Line tape White 50mmx33m 1roll

Rp80.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1roll
Color white
Tape Width (mm) 50
Base Material PVC
Tape Length (m) 33
Tape Thickness (mm) 0.13
Adhesive Acrylic adhesive
Place Of Use indoor
Main Uses For display and safety
M Code 19996454
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Part 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 September 2017
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For indoor divisions such as factories, stores, and schools, and for drawing corridors.
Warning
- Not suitable for use on uneven surfaces or outdoors.
- Do not apply directly to skin.
- Before use, wipe off any dust, oil, moisture, etc. on the surface to be stuck.
- Do not use for electrical insulation.
- Depending on operating temperature and humidity, it may be difficult to arrive.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan