Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp80.000
Spesifikasi
Tape Width (mm)50
Base MaterialPVC
Tape Length (m)33
Tape Thickness (mm)0.13
AdhesiveAcrylic adhesive
Main UsesFor display and safety
Place Of Useindoor

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a line tape of PVC (PVC) material.
-ue to the nature of PVC, it has a slightly stretching property
-Separator is not attached. For factories, shops, schools and other indoor divisions and corridor delineation.
Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan