monotaro Joint Link (Sambungan Rantai) 25-1JL 1pc

Rp8.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 25-1JL
Unit 1pc
Pitch (mm) 6.35
Inner Link Width (mm) 8.6
Number of Rows 1
Package Weight (g) 2
Pin Type Clip style
Body Material iron
Type Roller chain
M Code 18382193
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 September 2017
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For chain connection.
Warning
Please stop the use of other than the original application.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan