monotaro Shank Felt Wheel, Straight (Felt Polishing Buffing Wheels Straight) FSE6123 1pc

#Nomor SKU S003575376
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp21.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FSE6123
Unit 1pc
Compatible Models Air / electric micro grinder
Maximum Rotation Speed (rpm) 25000
Shaft Diameter x Shaft Length (mm) 3x35
Diameter x Width W (mm) 6x12
Outside Diameter x Width W (mm) 6x12
M Code 09893116
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Part 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 September 2017
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a wheel for finishing such as polishing and wiping operation. Please use it together with abrasives such as blue bars. Polishing and polishing work of stainless steel, aluminum, precious metals, other metals

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk