monotaro Clutch lock nut wrench (Honda mini bike correspondence) MFT-526A 1pc

#Nomor SKU S003567982
Wishlist
Rp119.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MFT-526A
Unit 1pc
Outside Diameter x Inside Diameter (phi mm) 30x24
Plug-In Angle (mm [inch]) 9.5[3/8]
Representative Car Models Honda: Monkey, NS50F (after 1988), BAJA, Gorilla (frame No. Z50J-1300017-), Monkey R / RT, etc
Package Weight (g) 70
M Code 05580663
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Part 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 September 2017
Terakhir Diperbaharui 21 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Necessary when overhauling the clutch. Unlike the two-mouth type, the offset is small and it is easy to apply force.
It is a convenient tool for tightening as well as loosening the lock nut (clutch center nut) when disassembling and assembling the clutch of the HONDA mini bike.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait