Tsunoda Combination Pliers with Cutting Side (Tang Jepit Kombinasi) CP-150 1pc

#Nomor SKU S003561317
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp229.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CP-150
Unit 1pc
Overall Length 163 mm
Head width 22 mm
Head Thickness 12 mm
Handle With 49 mm
Edge Length 14 mm
Nose Length 26 mm
Material Carbon steel for machinery(S58C)
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 27 September 2017
Terakhir Diperbaharui 19 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
> For electric works.
> For cutting wire, bending metal sheets and so on.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk