Legrand LAN Cable 032755 Cat 6 UTP Blue 305m 1pc
Rp19.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 032755 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Sleeve | PVC |
| Length (m) | 305 |
| Spesifikasi | Cables 4 pairs or 2 x 4 twisted pairs 100 ohms |
| Conductor Material | Copper |
| Conductor Surface | Bare |
| Diameter Conductor (mm) | 0.53 |
| Nominal Cross Section Conductor (mm²) | 0.22 |
| AWG Size | 24 |
| Conductor Category | Class 1 = solid |
| Number of Cores | 8 |
| Number of Stranding Elements | 4 |
| Stranding Element | Pairs |
| Material Core Insulation | Other |
| Specification Core Insulation | Polyethylene (pe) |
| Specification Material Outer Sheath | Polyethylene (pe) |
| Color Outer Sheath | Blue |
| Outer Diameter Approx. (mm) | 6 |
| NVP Value (%) | 66 |
| RAL Number | 5015 |
| Storage Temperature (°C) | -20-60 |
| Berat (Kg) | 9.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 September 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 25 March 2026 |
Informasi Produk
Description
Category 6 U/UTP : for up to 1 Gigabit per second data rate, unshielded cable
4 pairs cable
Euroclass Eca offers minimum flame propagation testing with a certification of compliance from an independent laboratory.
Power over Ethernet : PoE (15W) applications compatible
Recommendation / Restriction
Compliant with ISO/IEC 11801 and ANSI/TIA 568 standards. Performance with consolidation point is not guaranteed.
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan