OSG Hy-Pro Endmill Hss-Co.8, 2 Flute Short (HY-PRO EDS) H80006 1pc

#Nomor SKU S003554029
Wishlist
Rp179.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number H80006
Unit 1pc
Tool Material HSS with 8% Cobalt
Surface Treatment No coating
Diameter blade (Dc) (mm) 3
Overlength (L) (mm) 50
Flute length (l) (mm) 8
Shank Diameter Ds (mm) 6
Flute (z) 2
EDP No. H80006
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 27 September 2017
Terakhir Diperbaharui 16 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hy-Pro Endmill Hss-Co.8, 2 Flute Short With V Coating

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan