OSG Ball Nose End Mill Exocarb WXL-LN-EBD Series 3110640 R0.3x4x4mm 1pc
Rp409.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Blade Length (mm) | 4 |
| Ball Radius (mm) | 0.3 |
| Material | Cemented Carbide |
| Shank Diameter (mm) | 4 |
| Number of Flute | 2 |
| EDP No. | 3110640 |
| Total Length (mm) | 45 |
| Blade Diameter (mm) | 0.6 |
| Type | WXL-LN-EBD |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 September 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 March 2026 |
Informasi Produk
Description
- Carbide end mill with WXL coating
- For hardened steels up to 52 HRC and stainless
- 2 futes, long neck, ball nose
- For hardened steels up to 52 HRC and stainless
- 2 futes, long neck, ball nose
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan