Nitta Moore Connector EC6 - PT1/8 1box(10pcs)
Rp309.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | EC6 - PT1/8 |
---|---|
Unit | 1box(10pcs) |
Applicable Tube Outer Diameter | 6 mm |
Thread Size | R 1/8 |
Tube Insertion Length | 15 MM |
Width Across Flat | 12.0 x 13.0 mm |
Effective Cross-Sectional Area | 10.5 mm2 |
Weigth | 9.0 g |
Berat (Kg) | 0.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 15 September 2017 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan