Yamawa Hand Tap for Die Cast Materials LA-O M6x1 5P 1pc
Rp159.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | LA-O |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size | M6x1 5P |
| Material | High speed steel |
| Champer | 5P |
| Overall Length | 62 mm |
| Thread Length | 15 mm |
| Length Shank | 33 mm |
| Shank Diameter | 6 mm |
| Number of Fluete | 3 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 September 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 January 2026 |
Informasi Produk
Description
Hand taps for diecast material is the oversized tap, and is suitable for the materials tending to shrink, such as aluminium allow diecasting (ADC) and zinc alloy diecasting (ZDC).
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan