Paloma Gas Water Heater PH 5 RX (M) LPG 1unit

#Nomor SKU S003482315
Wishlist
Rp6.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PH 5 RX (M) LPG
Unit 1unit
Calori 9600 kcal/hours
Installation Indoor
Capacity (L) 5
Dimensions (HxWxD) (mm) 360x288x141
Maximum LPG Consumption (kg/hour) 0.7
Minimum Air Capacity (kg/cm²) 0.2
Berat (Kg) 6.0
Tanggal Produk Terdaftar 15 September 2017
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Paloma offers a complete range of tankless water heaters suitable for both residential and commercial use. Our tankless water heater line includes products for indoor and outdoor installation, natural and bottled gases, and maximum flow rates from 5 to 32
Peringatan
Untuk info mengenai instalasi bisa menghubungi Customer Service

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan