RSK Precision Level 541-2002 1pc

#Nomor SKU S003482247
Wishlist
Rp13.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 541-2002
Unit 1pc
Dimension (WxHxD) 200 x 48 x 47 mm
Net Weight 3.8 kg
Size 200 mm
Sensitivity 0.02 mm
Berat (Kg) 2.4
Tanggal Produk Terdaftar 15 September 2017
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Features :
- Made of high quality cast iron,measuring surfaces are lapped finish.
- All levels are packed in wooden cases.
Feature
HTD Hand Tap HSS with



TAPER.

Taper- 8 to 10 threads chamfered for easy thread starting in rough.



PLUG.

Plug-3 to 5 threads chamfered-general use when tapping to bottom of holes is not critical.



BOTTOMING.

Bottoming- 1-1/2 threa

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan