CKD Air Fitting Joint C Type Plug GWP46-C 1pc

#Nomor SKU S003481912
Wishlist
Rp99.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GWP46-C
Unit 1pc
Outside Diameter 4 mm
Minimum Hole Diameter 1.7 mm
Effective Sectional Area 2.4 mm2
Connection Joint Diameter 6 mm
Length (L1) 31 mm
Length (L2) 18.5 mm
Berat (Kg) 2.6
Tanggal Produk Terdaftar 15 September 2017
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan