CKD Air Fitting Joint L Type Plug GWP44-L 1pc
Rp62.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GWP44-L |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Outside Diameter | 4 mm |
| Minimum Hole Diameter | 1.7 mm |
| Effective Sectional Area | 2.1 mm2 |
| Connection Joint Diameter | 4 mm |
| Length (L1) | 30 mm |
| Length (L2) | 18.5 mm |
| Berat (Kg) | 2.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 September 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan