Wasser Pump Booster (Pompa Dorong) PB-169 EA 1unit

#Nomor SKU S003477649
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PB-169 EA
Unit 1unit
Maximum Current (A) 0.6, 0.7, 0.9
Maximum Total Head (m) 6, 8, 10
Maximum Capacity (L/minute) 25, 35, 40
Output Pipe (inch) 1
Voltage (V) 220
Capacity (lpm) 28 | 35 | 40
Dimension (LxWxH) (mm) 230x190x230
SNI License Yes
SNI Number PCS 00074.01
Berat (Kg) 4.9
Tanggal Produk Terdaftar 13 September 2017
Terakhir Diperbaharui 31 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Booster Pump to increase the supplied water pressure and flow capacity, compatible with water heaters, bathroom and kitchen equipment. Suitable for all the equipment in one bathroom.
Feature
- 2-Mode Operation : Manual and Automatic.
- 3-Variable Speed.
- Flow Switch : Automatic On and Off.
- Thermal Protector : Protection from motor overheating.
- PPO Impeller : Tough and Durable.
- Ceramic Shaft : Low Noise Motor and Heat Resistant.
- Electro-Painting Body : Rust resistant.
- High Quality Copper Wire : Maximum torque and heat resistant.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan