Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Jet) PC-500 EA 1pc

#Nomor SKU S003477618
Wishlist
Rating:
80% of 100
(1)
Rp4.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PC-500 EA
Unit 1pc
Tank Box Dimension (mm) 405x280x280
Maximum Current (A) 5.4
Maximum Total Head (m) 90
Input Pipe (inch) 1.25
Output Pipe (inch) 1
Dimensions (LxWxH) (mm) 450x300x260
Head (m) 20 | 40 | 60
Capacity (lpm) 61 | 43 | 18
Circulating Pipe (inch) 1
SNI License Yes
SNI Number PCS 00074.01
Berat (Kg) 25.5
Tanggal Produk Terdaftar 13 September 2017
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Automatic Deep Well Pump with large capacity suitable for ground well more than 9 meters deep.
Feature
- Pressure Switch: Automatic On and Off, tested over 10,000 cycles
- Powder Coated Pressure Tank: Rust resistance and more durable
- Thermal Protector: Protect the motor from overheating
- PPO Impeller Tough and Sturdy

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk