Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Jet) PC-255 EA 1pc
Rp2.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PC-255 EA |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Tank Box Dimension (mm) | 405x280x280 |
| Maximum Current (A) | 3.3 |
| Maximum Total Head (m) | 57 |
| Input Pipe (inch) | 1.25 |
| Output Pipe (inch) | 1 |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 440x225x210 |
| Head (m) | 10 | 25 | 40 |
| Capacity (lpm) | 58 | 28 | 8 |
| Circulating Pipe (inch) | 1 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | PCS 00074.01 |
| Berat (Kg) | 4.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 13 September 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 22 July 2025 |
Informasi Produk
Description
Automatic Deep Well Pump with large capacity suitable for ground well more than 9 meters deep.
Feature
- Pressure Switch: Automatic On and Off, tested over 10,000 cycles- Powder Coated Pressure Tank: Rust resistance and more durable
- Thermal Protector: Protect the motor from overheating
- PPO Impeller Tough and Sturdy
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/Wasser%20Jet%20Pump%20for%20Deep%20Well%20(Pompa%20Jet)%20PC-255%20EA%201pc/fvS003477571-2.jpg)