Wasser Pompa Semi Jet PW-381 EA 1pc

#Nomor SKU S003477519
Wishlist
Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PW-381 EA
Unit 1pc
Maximum Current (A) 3.9
Maximum Total Head (m) 50
Input Pipe (inch) 1
Output Pipe (inch) 1
Head (m) 10 | 25 | 35
Capacity (lpm) 48 | 45 | 19
Tank Box Dimension (mm) 405x280x280
Tank Weight (kg) 4
Dimensions (mm) 475x225x210
SNI License Yes
SNI Number PCS 00074.01
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 13 September 2017
Terakhir Diperbaharui 22 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Shallow Well Pump suitable for ground well less than 9 meters deep

Features :
> Thermal Protector : Protect the motor from overheating
> PPO Impeller : Tough and Durable
> Electro-Painting Body : Rust resistance
> High Quality Copper Wire : Maximum

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan