Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal) PW-131 E 1pc
Rp759.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PW-131 E |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Maximum Current (A) | 1.5 |
| Maximum Total Head (m) | 35 |
| Input Pipe (inch) | 1 |
| Output Pipe (inch) | 1 |
| Dimensions (mm) | 285x250x185 |
| Voltage (V) | 220 |
| Power (W) | 125 |
| Input Power (W) | 250 |
| Suction Power (m) | 7 |
| Discharge Water Rate (L/minute) | 35 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | PCS 00074.01 |
| Berat (Kg) | 7.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 13 September 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 31 March 2026 |
Informasi Produk
Description
Shallow Well Pump with suitable for ground well less than 9 meters deep.
Feature
- Thermal Protector Protect the motor from overheating- Brass Impeller and Casing Liner Scratch resistant and stable water flow
- Electro-Painting Rust resistance
- High Quality Copper Wire Maximum torque and heat resistant
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Wasser%20Pump%20Shallow%20Well%20PW%20Series%20(Pompa%20Sumur%20Dangkal)%20PW-131%20E%201pc/S003477434-1.jpg)