HONEYWELL Barcode Scanner (Tembakan Harga) MK5145-31A38 Metrologic Black 1unit

#Nomor SKU S003477144
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MK5145-31A38
Unit 1unit
Input Voltage (V) 5 DC +/- 0.25
Operating Power 675 mW (125 mA @ 5 V)
Host System Interfaces USB
Scan Pattern Single scan line
Drop Designed to withstand 1.5 m (5 ft) drops
Decode Capability Reads standard 1D and GS1 DataBar symbologies
Dimensions (mm) 169x63x51
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 11 September 2017
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
RFID

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan