Hyundai Generator Diesel Silent Type (Genset Diesel) HDG15R 15kVA 1pc
Rp78.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HDG15R |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Cooling System | Water Cooled with Radiator |
| Alternator Model | WHI 164D |
| Maximum Power (W) | 12000 |
| Voltage (V) | 230/440 |
| Control Panel | SMARTGEN HMG6120 |
| Engine Model | FAW 4DW81-23D |
| Engine Power (Max/Standby) (kW) | 17/19 |
| Alternator Capacity (kVA) | 16 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 120 |
| Phase | 3 |
| Dimension (L x W x H) (mm) | 1800x800x1150 |
| Berat (Kg) | 760.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 08 September 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 March 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Hyundai%20Generator%20Diesel%20Silent%20Type%20(Genset%20Diesel)%20HDG15R%2015kVA%201pc/S003476840-1.jpg)