Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter) HDG3880di 2800-3100W 1pc

#Nomor SKU S003476758
Wishlist
Rp15.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HDG3880di
Unit 1pc
Engine Type Single Cylinder Engine, 4 stroke, Force air Cooling, OHV, Manual Start
Dimension (L x W x H) (mm) 630x570x525
Voltage (V) 220
Rated Power (W) 2800
Phase Single
Maximum Power (W) 3100
Frequency (Hz) 50
Rated Current (A) 8.3
Berat (Kg) 44.0
Tanggal Produk Terdaftar 08 September 2017
Terakhir Diperbaharui 27 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Engine Type: Single Cylinder Engine, 4 stroke, Force air Cooling, OHV, Manual Start

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan